3M

3M Secure Click™ Gase- und Dämpfefilter, A1, mit Dual Flow D8051

  • ERIKS:14496719
  • Hersteller:7100153224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Erleben Sie die Atmungsaktivität und den Komfort von 3M™ Secure Click™ Filter für Gase und Dämpfe, die je nach gewähltem Modell zum Schutz der Atemwege vor einer Reihe von Gasen und Dämpfen beitragen. Die 3M™ Secure Click™ Filter für Gase und Dämpfe nutzen die Dual-Flow-Technologie für leichtes Atmen. Der Secure Click™ Anschluss bietet die Gewissheit, dass die Filter ordnungsgemäß befestigt sind. Sie sind CE-geprüft für die Verwendung mit 3M™ Secure Click™ Wiederverwendbare Atemschutzmasken der Serien HF-800 und FF-800. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind.
Die innovative 3M™ Secure Click™ Plattform ermöglicht eine schnelle und einfache Befestigung der Filter. Dieser funktioniert genauso wie ein Sicherheitsgurt. Die Anschlüsse einfach ausrichten und drücken, bis ein Klicken zu hören ist und Sie sicher sein können, dass die Filter richtig sitzen. Zwei Dual-Flow-Filter an jeder Atemschutzmaske bilden zusammen vier Luftstrompfade im weltweit ersten Quad-Flow-Filtersystem, das für hohe Atmungsaktivität und Komfort sorgt. Diese Filter sind kompatibel mit den 3M™ Secure Click Wiederverwendbare Atemschutzmasken der Serien HF-800 und FF-800. Leichtes Atmen: 3M™ Secure Click™ Filter für Gase und Dämpfe wurden entwickelt, um das Gleichgewicht zwischen Atmungsfähigkeit und langer Lebensdauer zu wahren. Gase-/Dämpfefilter verwenden Kohlenstoffpartikel, um Schadstoffe zu absorbieren und die Atemluft zu filtern. 3M hat die Filter so entwickelt, dass das Atmen leicht fällt und die Filter eine lange Lebensdauer aufweisen. Dazu wurden die Schichten und die Tiefe des Kohlenstoffbettes, die Geometrie des Filterkörpers und die Größe der Kohlenstoffpartikel optimiert. 3M™ Secure Click™ Filter für Gase und Dämpfe bieten Schutz gegen viele Gase und Dämpfe. Entwickelt für den Einsatz in den unterschiedlichsten industriellen Anwendungen. 3M™ Secure Click™ Filter für Gase und Dämpfe sind CE-geprüft und schützen je nach Modell vor vielen verschiedenen Gasen und Dämpfen. Schützen Sie Ihre Belegschaft: 3M bietet ein kostenloses Online-Tool an, das Sie bei der Auswahl der geeigneten Atemschutzmasken und Filter für Schadstoffe und Verunreinigungen in der Luft sowie bei der Festlegung der Filterwechselintervalle unterstützt. Die 3M Select and Service Life Software (www.3M.com/sls) enthält Angaben zu mehr als 700 verschiedenen Chemikalien und liefert eine Dokumentation Ihrer Auswahl. 3M™ Secure Click™ Filter für Gase und Dämpfe sind nicht für den Einsatz in Umgebungen geeignet, die unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährlich sind (IDLH), für Sandstrahlen oder in Umgebungen, die Partikel enthalten, es sei denn, sie werden mit austauschbaren Partikelfiltern D7915, D7925 und D7935 mit 3M™ D701 Filterhalterungen kombiniert. Tauschen Sie die 3M™ Secure Click™ Filter für Gase und Dämpfe gemäß dem dokumentierten Wechselintervall oder früher aus, wenn Sie Geruch, Geschmack oder Reizungen durch Schadstoffe feststellen. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.54inkl. MwSt

Verkauft pro: 32Mindestbestellmenge: 32

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
Secure Click
Serie
Secure Click
Norm
EN 14387: 2004+A1:2008