3M

3M Secure Click™ Gas-, Dampf- und Partikelfilter, A1B1E1K1P3 R, mit Dual Flow D8094

  • ERIKS:14496724
  • Hersteller:7100153236
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Erleben Sie die Atmungsaktivität und den Komfort von 3M™ Secure Click™ Filtern für Gase, Dämpfe und Partikel. Sie bieten je nach gewähltem Modell einen komfortablen Atemschutz gegen unterschiedliche Arten von Gasen, Dämpfen und Partikeln. 3M™ Secure Click™ Filter für Gase, Dämpfe und Partikel nutzen die Dual-Flow-Technologie für leichtes Atmen. Der Secure Click™ Anschluss bietet die Gewissheit, dass die Filter ordnungsgemäß befestigt sind. Sie sind CE-geprüft für die Verwendung mit 3M™ Secure Click™ Wiederverwendbare Atemschutzmasken der Serien HF-800 und FF-800. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind.
Die innovative 3M™ Secure Click™ Plattform ermöglicht eine schnelle und einfache Befestigung der Filter. Dieser funktioniert genauso wie ein Sicherheitsgurt. Die Anschlüsse einfach ausrichten und drücken, bis ein Klicken zu hören ist und Sie sicher sein können, dass die Filter richtig sitzen. Zwei Dual-Flow-Filter an jeder Atemschutzmaske bilden zusammen vier Luftstrompfade im weltweit ersten Quad-Flow-Filtersystem, das für hohe Atmungsaktivität und Komfort sorgt. Diese Filter sind kompatibel mit den 3M™ Secure Click™ Wiederverwendbare Atemschutzmasken der Serien HF-800 und FF-800. Leichtes Atmen: Das Design der 3M™ Secure Click™ Filtersysteme für Gase, Dämpfe und Partikel vereint Atmungsaktivität und Langlebigkeit. Gase-/Dämpfefilter verwenden Kohlenstoffpartikel, um Schadstoffe zu absorbieren und die Atemluft zu filtern. 3M hat die Filter so entwickelt, dass das Atmen leicht fällt und die Filter eine lange Lebensdauer aufweisen. Dazu wurden die Schichten und die Tiefe des Kohlenstoffbettes, die Geometrie des Filterkörpers und die Größe der Kohlenstoffpartikel optimiert. 3M™ Secure Click™ Filter für Gase, Dämpfe und Partikel bieten Schutz vor vielen Gasen, Dämpfen und Partikeln. Entwickelt für den Einsatz in den unterschiedlichsten industriellen Anwendungen. 3M™ Secure Click™ Filter für Gase, Dämpfe und Partikel sind CE-geprüft und bieten Schutz gegen Partikel und gegen bestimmte Gase oder Dämpfe. Schützen Sie Ihre Belegschaft: 3M bietet ein kostenloses Online-Tool an, das Sie bei der Auswahl der geeigneten Atemschutzmasken und Filter für Schadstoffe und Verunreinigungen in der Luft sowie bei der Festlegung der Filterwechselintervalle unterstützt. Die 3M Select and Service Life Software (www.3M.com/sls) enthält Angaben zu mehr als 700 verschiedenen Chemikalien und liefert eine Dokumentation Ihrer Auswahl. 3M™ Secure Click™ Filter für Gase, Dämpfe und Partikel sind nicht für den Einsatz in Umgebungen geeignet, die unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährdend sind (IDLH). Wechseln Sie 3M™ Secure Click™ Filter für Gase, Dämpfe und Partikel gemäß dokumentiertem Wechselintervall oder früher, wenn Sie Geruch, Geschmack oder Reizungen durch Schadstoffe feststellen. Kompatibilität und Zulassungen zwischen Filtern und Gesichtsmaske hängen von den Vorschriften ab. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt, um sicherzustellen, dass Filter und Gesichtsmaske zugelassen sind.
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.21inkl. MwSt

Verkauft pro: 32Mindestbestellmenge: 32

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
Secure Click
Serie
Secure Click
Filterart
A1B1E1K1 P3 R + Formaldehyd
Filterklasse
P3 R
Norm
EN 14387: 2004+A1:2008
Anschluss
Secure Click