3M

3M Secure Click™ Filterdeckel D701 für Partikel-Einlegefilter D7000

  • ERIKS:14912115
Image 1
Die 3M™HF-800 Secure-Click™ Halbmaske kann mit verschiedenen Filtern genutzt werden.

Reine Gase & Dämpfefilter:
Diese Filter schützen vor einem oder verschieden Schadstoffen. Die Filter der Serie D8000 können direkt an die Maske angeschlossen werden.

Reine Partikelfilter:
Diese Filter bieten Schutz vor festen und/oder nicht flüchtigen flüssigen Partikeln. Die Filter der Serie D3000 können direkt an die Maske angeschlossen werden.

Kombinationsfilter (Filter für Gase & Dämpfe und Partikel):
Die Filter D8094 und D8095 enthalten einen Partikelfilter in Kombination mit einem Gase & Dämpfefilter.
Die Partikelfilter der Serie D7900 werden zusammen mit dem D701 Filterdeckel genutzt, um, zusammen mit den Gase- und Dämpfefiltern der Serie D8000, zusätzlich Schutz vor Partikeln zu bieten. Es werden insgesamt vier D7900 Filter genutzt, je einer für jede Seite der zwei doppelseitigen D8000 Filter.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.55/ Paketexkl. MwSt

CHF 38.43inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
Secure Click
Serie
Secure Click