Eriks
3M

3M Scotch®Verpackungsklebeband 309 klar 50mmx66m

  • ERIKS:23168673
  • Hersteller:KT000031288
Image 1
Das Scotch® Verpackungsklebeband309 ist ein geräuscharmes Allzweck-Verpackungsklebeband, das sich gut für Anwendungsgebiete mit geringer Gewichtsbeanspruchung eignet. Das gilt insbesondere für die Lebensmittel- und Getränkebranche. Der Polypropylenträger ist einfach zu handhaben, abriebfest, feuchtigkeits- und scheuerbeständig. Das gleichbleibende und zuverlässige Trägermaterial passt sich gut an Kanten und raue Oberflächen an, um eine gute Abdichtung zu erreichen.

Produkteigenschaften
• Preisgünstiges und zuverlässiges Verpackungsklebeband für leichte Verpackungen
• Geräuscharmes Abrollen
• Ausgezeichnete Haftung auf recycelten Schutzabdeckungen oder Faserplatten
• Bedingt beständig gegen UV-Strahlen und Vergilben, geeignet für Archivanwendungen
• Hohe Kanten- und Ausreißfestigkeit
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.97inkl. MwSt

36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
309
Typ
309
Typ
309
Serie
309
Breite
50 mm
Länge
66 m
Dicke
0.028 mm
Material
PP
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Acrylat
Farbe
Transparent