Eriks
3M

3M Scotch® Universelles Filamentklebeband 8956, Transparent, 25 mm x 50 m, 0.131 mm

  • ERIKS:14897373
Image 1
Scotch® Universelles Filamentklebeband 8956 wird hauptsächlich zum Zusammenhalten von Kartons auf Paletten, zum Bergen von zerrissenen und beschädigten Kartons, zum Bündeln von leichten Produkten, zum Verschließen und Verstärken von Kartons aus Faserplatten verwendet.
Das Scotch® Universelle Filamentklebeband 8956 wird vorwiegend zum Zusammenhalten von Verpackungseinheiten auf Paletten, zur Reparatur eingerissener oder beschädigter Kartons, zum Bündeln leichter Produkte und zum Verschließen und Verstärken von Wellpappkartons verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.15/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 4.49inkl. MwSt

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
8956
Typ
8956
Typ
8956
Serie
8956
Breite
25 mm
Länge
50 m
Dicke
0.12 mm
Material
PP
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Synthetisches Elastomer
Farbe
Weiss