3M

3M Scotch® Hochleistungsabdeckband 244, Gold, 24 mm x 50 m, 0.08 mm

  • ERIKS:12014861
  • Hersteller:7100046035
Image 1
Scotch® Hochleistungsabdeckband 244 ist mit einem geschmeidigen, gelben Papierträger und einem 0,085 mm dicken synthetischen Klebstoff ausgestattet. Das Klebeband ist besonders beständig gegen UV-Licht und wasserdicht. Es verfügt über eine gute Temperaturbeständigkeit (100 °C).
Dieses Klebeband kann bei einer Vielzahl von Abdeckanwendungen zum Einsatz kommen. Dazu gehören insbesondere Anwendungen, in denen UV-Lichtbeständigkeit und rückstandsfreies Entfernen sowie eine optimale Temperatur von 100 °C über 30 Minuten hinweg erforderlich sind (wie etwa im Marine-Markt).
Dieses Klebeband kann bei einer Vielzahl von Abdeckanwendungen zum Einsatz kommen. Dazu gehören insbesondere Anwendungen, in denen UV-Lichtbeständigkeit und rückstandsfreies Entfernen sowie eine optimale Temperatur von 100 °C über 30 Minuten hinweg erforderlich sind (wie etwa im Marine-Markt).
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.19inkl. MwSt

Verkauft pro: 36Mindestbestellmenge: 36

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
Scotch® 244
Typ
244
Typ
244
Serie
Scotch® 244
Breite
24 mm
Länge
50 m
Dicke
0.08 mm
Material
Papier
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Acryl
Reisskraft
50 N/cm %
Farbe
Gold