

CHF 11.35/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 12.27inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | Scotch® |
Typ | 40021950 |
Typ | 40021950 |
Serie | Scotch® |
Breite | 19 mm |
Länge | 5 m |
Doppelseitig | Ja |
Farbe | Weiss |