3M

3M Scotch-Brite™ Lamellenbürste FF-ZS, grau, 76,2 mm x 45 mm x 6 mm, S FIN

  • ERIKS:23579335
  • Hersteller:7215
Image 1
Das dreidimensionale Faservlies der Scotch-Brite™ Lamellenbürste FF-ZS sorgt für ein feines Finish ohne Beschädigung des Werkstücks. Dank der weichen, flexiblen Lamellenkonstruktion wird eine gleichmäßige Oberfläche ohne Rattermarken erzeugt. Der 6 mm Schaft dient zur direkten Aufnahme auf biegsamen Wellen, Geradeschleifern und Bohrmaschinen. Kein weiteres Zubehör ist notwendig.
Entfernen von Oberflächendefekten, Angleichen eines Strichbilds auf metallischen Oberflächen
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.19inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M