Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Entgratungs-Kompaktscheibe DB-WL, 152,4 mm x 25,4 mm x 25,4 mm, 9S FIN

  • ERIKS:23151983
  • Hersteller:7000028488
Image 1
Die Scotch-Brite™ Kompaktscheibe DB-WL ist eine universelle Scheibe speziell zum Entgraten. Profilierbar mit roter Kennzeichnung. Zu beachten ist die Laufrichtung.
Diese Entgratscheiben sind besonders geeignet zum Entgraten und Verrunden von Kanten und Bohrlöchern, Fräs- oder Stanzkanten und zum Entgraten nach dem Gewindeschneiden. Für alle Metalle geeignet, auch harte und zähe Materialien wie Edelstahl und Titan.
Zur Liste hinzufügen

CHF 126.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.80inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M