




CHF 62.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.18inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | Scotch-Brite™ CF-RL AVFN |
Serie | Scotch-Brite™ CF-RL AVFN |
Körnung | 320 |
Sorte | Sehr fein |
Länge | 10000 mm |
Gesamtlänge | 10 m |
Breite | 100 mm |
Farbe | Rot |
Material Verkleidung | Aluminiumoxid |
Anwendung | Reinigung |
Menge | 4 Pack |
Aufsführungsform | Walze |