Eriks
3M

3M Scotch® Bidirektionales Filamentklebeband 8959, Transparent, 19 mm x 50 m, 0.15 mm

  • ERIKS:14896422
Image 1
Das Scotch® Bidirektionale Filamentklebeband 8959 ist ein festes Klebeband zum Verschließen von Kartons. Es hat hervorragende Haftung und widersteht Feuchtigkeit, Abrieb, Scheuern sowie Reißkräften in Längs- und Querrichtung.
Extrem starkes Klebeband für extrem anspruchsvolle Anwendungsbereiche. Das Hochleistungsklebeband speziell für Verpackung, Scotch® Bidirektionales Filamentklebeband 8959, kombiniert ein mit kreuzweise eingelassenen Glasfasern verstärktes Trägermaterial aus Polypropylen mit einem synthetischen Kautschukharz-Klebstoff. Unser hochbelastbares Klebeband ist speziell für eine starke Haftung auf einer großen Auswahl von Oberflächen ausgelegt, wie z. B. Metall, Kunststoff und Hartfaser. Ein mehrschichtiges System aus Synthese-Kautschuk-Klebstoff schützt vor Ablösen und Scherkräften. Das Scotch Bidirektionale Filamentklebeband 8959 eignet sich hervorragend als hochfeste Kartonverstärkung, zum Verschließen und Verpacken im Versand sowie zum Verbinden von Stoßfugen und für das Palettieren. Das für Festigkeit entwickelte Scotch Bidirektionale Filamentklebeband 8959 ist durch längs und quer verlaufende, durchgängige Glasfasern auf dem zweiachsig orientierten Trägermaterial aus Polypropylen verstärkt. Ein mehrschichtiges System aus Synthese-Kautschuk-Klebstoff schützt davor, dass sich die Glasfasern vom Trägermaterial ablösen. Marken, Barcodes und andere Grafiken können durch das transluzente Klebeband hindurch gelesen werden. Glasfaser-Palettierungsklebebänder kommen in vielen Anwendungsbereichen zum Einsatz, bei denen die Festigkeit eine wichtige Rolle spielt. Es ist ideal für die Sicherung von Ladung und das dichte Verschließen von Paketen für den Versand und Transport. Zu den Verwendern aus Industrie und Gewerbe gehören Hersteller und Vertriebe für Lebensmittel und Getränke, Sportartikel, Rohrleitungen, Metallprodukte, Fahrzeugteile und Möbel. Zu den Anwendungsbereichen gehören das Verschließen und Versiegeln von Kartons, Befestigen, Sichern und allgemeines Verpacken. Es kann mit einem tragbaren Handabroller oder mit einem stationären Abroller für definierte Längen aufgebracht werden.
Extrem starkes Klebeband für extrem anspruchsvolle Anwendungsbereiche. Das Hochleistungsklebeband speziell für Verpackung, Scotch® Bidirektionales Filamentklebeband 8959, kombiniert ein mit kreuzweise eingelassenen Glasfasern verstärktes Trägermaterial aus Polypropylen mit einem synthetischen Kautschukharz-Klebstoff. Unser hochbelastbares Klebeband ist speziell für eine starke Haftung auf einer großen Auswahl von Oberflächen ausgelegt, wie z. B. Metall, Kunststoff und Hartfaser. Ein mehrschichtiges System aus Synthese-Kautschuk-Klebstoff schützt vor Ablösen und Scherkräften. Das Scotch Bidirektionale Filamentklebeband 8959 eignet sich hervorragend als hochfeste Kartonverstärkung, zum Verschließen und Verpacken im Versand sowie zum Verbinden von Stoßfugen und für das Palettieren. Das für Festigkeit entwickelte Scotch Bidirektionale Filamentklebeband 8959 ist durch längs und quer verlaufende, durchgängige Glasfasern auf dem zweiachsig orientierten Trägermaterial aus Polypropylen verstärkt. Ein mehrschichtiges System aus Synthese-Kautschuk-Klebstoff schützt davor, dass sich die Glasfasern vom Trägermaterial ablösen. Marken, Barcodes und andere Grafiken können durch das transluzente Klebeband hindurch gelesen werden. Glasfaser-Palettierungsklebebänder kommen in vielen Anwendungsbereichen zum Einsatz, bei denen die Festigkeit eine wichtige Rolle spielt. Es ist ideal für die Sicherung von Ladung und das dichte Verschließen von Paketen für den Versand und Transport. Zu den Verwendern aus Industrie und Gewerbe gehören Hersteller und Vertriebe für Lebensmittel und Getränke, Sportartikel, Rohrleitungen, Metallprodukte, Fahrzeugteile und Möbel. Zu den Anwendungsbereichen gehören das Verschließen und Versiegeln von Kartons, Befestigen, Sichern und allgemeines Verpacken. Es kann mit einem tragbaren Handabroller oder mit einem stationären Abroller für definierte Längen aufgebracht werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.90/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 5.30inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
8959
Serie
8959
Breite
19 mm
Länge
50 m
Dicke
0.145 mm
Material
PP
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Gummi-Harz
Farbe
Transparent
Norm
RoHS-konform