3M

3M Schweißrauch-Atemschutzmaske, FFP2, mit Ventil, 9928

  • ERIKS:12346228
  • Hersteller:7000030031
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Das 3M™ Spezialmasken Programm ist für besondere Arbeitsbereiche entwickelt worden und bietet leichten und komfortablen FFP1-, FFP2- und FFP3-Atemschutz. Sie minimieren durch ihre integrierte Aktivkohleschicht Reizungen bei geringen Konzentrationen von speziellen Gasen und Dämpfen, die oft neben der Feinstaubbelastung anzutreffen sind und erhöhen das Wohlbefinden durch Reduzierung von unangenehmen Gerüchen. Die konvexe Form, die weiche innere Gesichtsabdichtung, der Nasenbügel und die Kopfbänder ermöglichen die Anpassung an die unterschiedlichsten Gesichter, und die farbkodierte textile Bebänderung ermöglicht die schnelle Identifizierung des Schutzniveaus.
Mit 3M™ Spezialpartikelmasken erhalten Sie zuverlässigen und effektiven FFP1-, FFP2- und FFP3-Atemschutz gegen Staub, Nebel und geringe Konzentrationen von speziellen Gasen und Dämpfen, die oft neben der Feinstaubbelastung anzutreffen sind. Sie sind mit einer Aktivkohleschicht ausgestattet, die vor lästigen Gerüchen schützt, und eignen sich ideal für Arbeitsumgebungen beim Schweißen oder bei der Abfallsortierung. Unser leichtes, vorgeformtes Design ist robust und formstabil, und die konvexe Form, die weiche innere Gesichtsabdichtung, der Nasenbügel und die Kopfbänder sorgen für einen hohen Tragekomfort bei Gesichtsformen aller Art. Die textile, farbkodierte Bebänderung erleichtert die Identifizierung des Schutzniveaus (DGUV Regel 112-190): gelb für FFP1 (4), blau für FFP2 (10) und rot für FFP3 (30). Auf optimale Nutzung zusammen mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten ausgelegt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 121.40/ Paketexkl. MwSt

CHF 131.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
9928
Schutzklasse
FFP2
Nennschutzfaktor (NPF)
12
Vielfaches des Grenzwertes, AGW
10
Norm
EN 149:2001 + A1:2009
Ausatemventil
Ja
Verpackung
Box mit 10 Stück