3M

3M Schutzbrille SecureFit klar SF101AF-BLU

  • ERIKS:14913722
Image 1
Die 3M™ SecureFit Schutzbrille Serie 100 ist ein preislich attraktiver Augenschutz, der für eine lange Tragedauer ausgelegt ist. Die Serie 100 verfügt über das beliebte sportliche Scheibendesign, das der SecureFit™ Schutzbrillenfamilie einen frischen Look verleiht. Die innovative Bügelkonstruktion dieser leichten Schutzbrille von 3M zeichnet sich durch geschlitzte Rippen aus, die für einen komfortablen Druckausgleich sorgen. Dadurch können sich die Bügel biegen und von selbst an Kopfgröße und -form der jeweiligen Träger anpassen. Durch die umschließenden Bügel wird der Druck nicht auf die Schläfen, sondern auf den weniger empfindlichen Hinterkopf ausgeübt. So ist die Schutzbrille leicht und angenehm zu tragen und bietet auch bei schnellen Kopfbewegungen sicheren Sitz. Darüber hinaus lässt sich das flache und flexible Bügeldesign der SecureFit™ Schutzbrillen Serie 100 gut mit 3M™ Kapselgehörschützern kombinieren.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Farbe der Rahmenspitze
Schwarz / Grün
Material Rahmen
Polycarbonat
Mit Kondensschutz
Nein