Eriks
3M

3M Schutzanzug 4510, Größe M

  • ERIKS:12678618
  • Hersteller:4510M
Image 1
Der 3M™ Schutzanzug 4510 bietet einen ökonomischen Schutz vor Infektionserregern, bestimmten gesundheitsgefährdenden Stäuben und Flüssigkeitsspritzern in begrenztem Ausmaß. Unser mikroporöses PE-Laminat ermöglicht das Entweichen von Hitze und Feuchtigkeit von der Haut und aus dem Anzug und stellt daher eine leichte und komfortable, jedoch schützende Lösung dar.
Der nach Kategorie III zertifizierte 3M™ Schutzanzug 4510 bietet Schutz vor gesundheitsschädlichem Staub des Typs 5 und Schutz gegen Flüssigkeitsspritzer des Typs 6. Der 3M Schutzanzug 4510 erfüllt die Anforderungen einer Reihe von Normen für Chemikalienschutzkleidung, einschließlich EN 14126 Infektionserreger, EN 1073-2 radioaktiv kontaminierte Partikel, EN 1149, EN ISO 13688, Typ 6 Flüssigkeitsspritzer EN 13034 und Typ 5 Staub EN ISO 13982-1. Mit 2-Wege-Reißverschluss mit Patte und gut abdeckender, 2-teiliger Kapuze. Elastische Einsätze an Taille, Ärmeln und Knöcheln für sicheren Komfort und optimalen Schutz. Das reinweiße Material ist aus einem Laminat aus einer Polyethylenfolie auf einer Unterlage aus weichem Polypropylen-Vlies gefertigt, das besonders fusselarm und resistent ist. Die antistatische Beschichtung reduziert statische Entladungen und hilft, das Risiko von Funkenbildung und Entzündung zu minimieren. Der Schutzanzug ist leicht und weich. Mikroporen ermöglichen das Entweichen von Feuchtigkeit und bieten gleichzeitig Schutz vor geringen Chemikalienspritzern.
Der nach Kategorie III zertifizierte 3M™ Schutzanzug 4510 bietet Schutz vor gesundheitsschädlichem Staub des Typs 5 und Schutz gegen Flüssigkeitsspritzer des Typs 6. Der 3M Schutzanzug 4510 erfüllt die Anforderungen einer Reihe von Normen für Chemikalienschutzkleidung, einschließlich EN 14126 Infektionserreger, EN 1073-2 radioaktiv kontaminierte Partikel, EN 1149, EN ISO 13688, Typ 6 Flüssigkeitsspritzer EN 13034 und Typ 5 Staub EN ISO 13982-1. Mit 2-Wege-Reißverschluss mit Patte und gut abdeckender, 2-teiliger Kapuze. Elastische Einsätze an Taille, Ärmeln und Knöcheln für sicheren Komfort und optimalen Schutz. Das reinweiße Material ist aus einem Laminat aus einer Polyethylenfolie auf einer Unterlage aus weichem Polypropylen-Vlies gefertigt, das besonders fusselarm und resistent ist. Die antistatische Beschichtung reduziert statische Entladungen und hilft, das Risiko von Funkenbildung und Entzündung zu minimieren. Der Schutzanzug ist leicht und weich. Mikroporen ermöglichen das Entweichen von Feuchtigkeit und bieten gleichzeitig Schutz vor geringen Chemikalienspritzern.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.20inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
4510
Modell
Overall
Grösse
M
Farbe
Weiss
Verpackung
Pack mit 20 Stück