3M

3M Schleifscheibe ROLOC Cubitron 76,2mm P120

  • ERIKS:12532884
  • Hersteller:76635
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fiberschleifscheibe ROLOC™ Cubitron™

777F
Ausführung: Kunstharzgebundenes Cubitron™-/Korundkorn-Gemisch auf schwerem Y-Polyestergewebe, halboffene Streuung, wasserfest. Mit kühlendem Schleifhilfsmittel für hervorragende Standzeiten und zur Vermeidung von Temperaturverfärbungen auf dem Werkstück.

Anwendung: Besonders für die Bearbeitung mit mittlerem Anpressdruck geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 3.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M