3M

3M Schleifscheibe ROLOC 7000000551 Cubitron 50,8mm P80

  • ERIKS:12532855
  • Hersteller:76437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fiberschleifscheibe ROLOC™ Cubitron™

777F
Ausführung: Kunstharzgebundenes Cubitron™-/Korundkorn-Gemisch auf schwerem Y-Polyestergewebe, halboffene Streuung, wasserfest. Mit kühlendem Schleifhilfsmittel für hervorragende Standzeiten und zur Vermeidung von Temperaturverfärbungen auf dem Werkstück.

Anwendung: Besonders für die Bearbeitung mit mittlerem Anpressdruck geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 2.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M