3M

3M Schleifscheibe ROLOC 7000000550 Cubitron 50,8mm P60

  • ERIKS:12532854
  • Hersteller:6782421060
Image 1
Fiberschleifscheibe ROLOC™ Cubitron™

777FAusführung: Kunstharzgebundenes Cubitron™-/Korundkorn-Gemisch auf schwerem Y-Polyestergewebe, halboffene Streuung, wasserfest. Mit kühlendem Schleifhilfsmittel für hervorragende Standzeiten und zur Vermeidung von Temperaturverfärbungen auf dem Werkstück. Anwendung: Besonders für die Bearbeitung mit mittlerem Anpressdruck geeignet.

Zur Liste hinzufügen

CHF 2.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M