Eriks
3M

3M Schleifscheibe Klett Vlies mit Zentrierung SL-DH 115mm P50

  • ERIKS:12064090
  • Hersteller:244717
Image 1
Klett-Vliesscheibe mit Zentrierung, SL-DH, Ø 115 mm

Scotch-Brite™ SL-DHAusführung: Kunstharzgebundenes Faservlies mit Korundkorn (A) auf Gewebeunterlage. Die offene Konstruktion verhindert ein Zusetzen. Die Scheibe ist härter und hat eine höhere Aggressivität. Der Innenkern ist vorgestanzt und kann entfernt werden, um die Aufnahme auf einem Haftstützteller mit Zentrierung zur ermöglichen (Normbohrung 22,23 mm). Dadurch ist eine Verringerung der Vibrationen um bis zu 50 % möglich. Anwendung: Zur groben Oberflächenreinigung und zum Abtrag dünner Schweißnähte und Schweißpunkte.

Zur Liste hinzufügen

CHF 5.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M