3M

3M Schleifscheibe Klett Vlies mit Zentrierung SC-DH 125mm medium

  • ERIKS:12064088
  • Hersteller:6782700010
Image 1
Klett-Vliesscheibe mit Zentrierung, SC-DH, Ø 125 mm

Scotch-Brite™ SC-DH
Ausführung: Kunstharzgebundenes Faservlies mit Korundkorn (A) auf reißfestem Gewebe. Die offene Konstruktion verhindert ein Zusetzen. Der Innenkern ist vorgestanzt und kann entfernt werden, um die Aufnahme auf einem Haftstützteller mit Zentrierung zur ermöglichen (Normbohrung 22,23 mm). Dadurch ist eine Verringerung der Vibrationen um bis zu 50 % möglich.

Anwendung: Für Reinigungs- und Finisharbeiten.

Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M