Eriks
3M

3M Schleifscheibe Klett Vlies mit Zentrierung SC-DH 115mm sehrfein

  • ERIKS:12064086
  • Hersteller:6782690015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Klett-Vliesscheibe mit Zentrierung, SC-DH, Ø 115 mm

Scotch-Brite™ SC-DH
Ausführung: Kunstharzgebundenes Faservlies mit Korundkorn (A) auf reißfestem Gewebe. Die offene Konstruktion verhindert ein Zusetzen. Der Innenkern ist vorgestanzt und kann entfernt werden, um die Aufnahme auf einem Haftstützteller mit Zentrierung zur ermöglichen (Normbohrung 22,23 mm). Dadurch ist eine Verringerung der Vibrationen um bis zu 50 % möglich.

Anwendung: Für Reinigungs- und Finisharbeiten.

Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M