3M

3M Schleifband Trizact 237AA100x289mm A30

  • ERIKS:12064145
  • Hersteller:84580115
Image 1
Schleifhülse Trizact™

237AAAusführung: Vollkunstharzgebundenes Korundkorn auf schwerer, reißfester, halbflexibler Gewebeunterlage für hohe Standzeiten. Gleichmäßiger Aufbau des Schleifkorns (pyramidenförmiger Aufbau der Schleifoberfläche) für Finish-Schliff, konstante Rautiefe, mit Schleifhilfsmittel für einen kühlen Schliff. Maße (L x B x Ø) 289 x 100 x 90 mm.Anwendung: Für den Einsatz auf Satiniermaschinen mittels Aufnahmewalze innerhalb des Match- und Finishsystems. Für eine reproduzierbare Oberflächengüte mit gleichmäßigem Schliffbild in weniger Arbeitsschritten. Hinweis: Nicht geeignet zur Verwendung mit harten Aufnahmewalzen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 7.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M