3M

3M Schlauchüberzug - hitzebeständig und schwer entflammbar

  • ERIKS:13381033
  • Hersteller:7000042907
Image 1
BT-926/ L-199SG Schlauchüberzug hitzebeständig und schwer entflammbar
Der Schlauchüberzug BT926 / L-199SG ist ein Zubehörprodukt für die 3M™ Versaflo™ Luftschlauchserie BT. Er dient dem zusätzlichen Schutz des Luftschlauches. Er ist hitzebeständig und schwer entflammbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 126.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Typ
BT-926
Art des Zubehörs
Schlauchüberzug
Geeignet für
3M Schläuche BT Serie
Wiederverwendbar
Ja
Verpackung
Stück