Eriks
3M

3M Ruban adhésif d'emballage Tartan™ 305, Marron, 50 mm x 66 m, 0.043 mm

  • ERIKS:14897365
Image 1
Das Tartan™ Verpackungsklebeband 305 ist ein geräuscharmes Verpackungsband, das sich gut für einfache Anwendungsgebiete mit geringer Gewichtsbeanspruchung eignet. Das gilt insbesondere für die Lebensmittel- und Getränkebranche. Der Polypropylenträger ist einfach zu handhaben, abriebfest, feuchtigkeits- und scheuerbeständig. Das gleichbleibende und zuverlässige Trägermaterial passt sich gut an Kanten und raue Oberflächen an, um eine gute Abdichtung zu erreichen.
Geräuscharmes Allzweck-Verpackungsklebeband für einfache Anwendungsgebiete mit geringer Gewichtsbeanspruchung. Das Tartan™ Verpackungsklebeband 305 ist ein 46 Mikron starkes, biaxial gerecktes Allzweckklebeband aus Polypropylenfolie, die mit einem haftklebenden Acrylatklebstoff beschichtet ist. Das Klebeband zeichnet sich durch Zuverlässigkeit in kostensensiblen Anwendungsbereichen mit geringer Gewichtsbeanspruchung aus. Es ist speziell darauf ausgelegt, das übliche Abwickelgeräusch zu vermeiden, kalten Temperaturen standzuhalten, einfach anwendbar zu sein und sich geschmeidig von Hand, mit dem Handabroller oder der 3M-Matic™ Kartonverschließmaschine aufbringen zu lassen. Zu den empfohlenen Anwendungsbereichen gehören: Allgemeines Gewerbe, Lebensmittel und Getränke, Anwendungen bei kalten Temperaturen, Kartons, die UV-Licht ausgesetzt sind, und alterungsempfindliche Bänderungen. Es haftet sofort und einheitlich auf schwierigen Oberflächen, wie Karton mit einem hohen Anteil aus Recyclingmaterial. Das Klebeband liegt an den Kanten gut an und ist aufreißfest.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.60/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 1.73inkl. MwSt

96 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
305
Serie
305
Breite
50 mm
Länge
66 m
Dicke
0.025 mm
Material
PP
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Acrylat
Farbe
Braun