3M

3M Rouleau Clean & Finish Scotch-Brite™, WR-RL, 100 mm x 10 m, A Moyen, 4/box,

  • ERIKS:12064134
  • Hersteller:7100182462
Image 1
Das Scotch-Brite™ Wear Resistant Schleifvlies-Material als Rollenware ist ausgelegt für maschinelle sowie hangeführte Anwendungen und eignet sich besonders für das Reinigen, Finishen sowie leichte Entgratungsarbeiten.
Das breite Portfolio dieser Vliesrollen beinhaltet verschiedene Produktvarianten, welche für das Ausbessern von Edelstahl- und Aluminiumoberflächen, mattes Metallfinish, leichte Fleckenentfernung und Werkzeugreinigung geeignet sind. Die Wear and Resistant Vliesrollen können zum Reinigen empfindlicher Oberflächen verwendet werden, um Matteffekte zu erzielen oder lackierte Oberflächen für den nächsten Prozessschritt anzurauen. Sie können nach einer ersten Lackschicht, zum Zwischenschliff und auch vor dem Verkleben aufgetragen werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.72inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
Scotch-Brite™
Serie
Scotch-Brite™
Körnung
180
Länge
10000 mm
Breite
100 mm
Farbe
Rotbraun