Eriks
3M

3M Rouleau abrasif non tissé Scotch-Brite™ CP-RL, 50 mm x 5 m, A Moyen

  • ERIKS:23580405
  • Hersteller:7100182226
Image 1
Die Scotch-Brite™ Vliesrolle CP-RL besteht aus aus dem Cut and Polish Schleifvlies, welches bevorzugt für Finisharbeiten und Edelstahlt eingesetzt wird. Es ist ein anpassungsfähiges Vlies für komplizierte oder detaillierte Arbeiten.
Dieses Vliesmaterial hat eine hohe Korndichte und erzeugt ein markantes, sehr dichtes und gleichmäßiges Finish, ohne die Geometrie des Werkstückes zu verändern. Durch die stabile Struktur des Vlieses überzeugt es durch hohe Abtragsraten und eignet sich für Schneid- und Polierarbeitenmit nur einem Produkt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 63.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M