3M

3M Rouleau abrasif non tissé Scotch-Brite™ CF-RL, 100 mm x 10 m, S UFN

  • ERIKS:23151784
  • Hersteller:7100182499
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die Scotch-Brite™ Vliesrolle CF-RL mit harzgebundenem Schleifmittel generiert gleichmäßigste, reproduzierbare Finishergebnisse.
Scotch Brite™ Clean and Finish Material mit harzgebundenem Schleifmittel generiert gleichmäßigste, reproduzierbare Finishergebnisse. Die Vliesrollen eignen sich hervorragend für Handanwendung oder zum Einsatz auf Rutschern. Glätten, Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflächen, Anrauen von Lackoberflächen, Entfernen von Holzfasern und leichtes Entgraten sind nur einige Anwendungsbeispiele, die mit diesem Produkt schnell und effizient bearbeitet werden können.
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.13inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
CF-RL
Typ
Clean and Finish Roll
Serie
CF-RL
Typ
Reinigungs- und Finishvliesrolle
Körnung
280
Sorte
Ultrafein
Länge
10000 mm
Gesamtlänge
10 m
Breite
100 mm
Breite
3.937 in
Breite gesamt
100 mm
Farbe
Grau
Material Verkleidung
Siliciumcarbid
Anwendung
Reinigung
Geeignet für Holz
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Kunststoff
Ja
Stanzform
Blank
Grösse
100 MMT x 10 MTR
Menge
4 Pack
Aufsführungsform
Walze