3M

3M Radial Bristle Brush TypA150x12mm P80 gelb P80

  • ERIKS:12056822
  • Hersteller:6770090150
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Radialschleifbürste Radial Bristle Brush

Scotch-Brite™ Bristle Brush BB-ZBAusführung: Mit angewinkelten Lamellen, gelb, aus einzelnen Kunststoffsegmenten mit eingebundenem keramischem Schleifkorn. Die Segmente sind mit einem Flansch (25,4 mm Innen-Ø) verbunden. Die einzigartige Konstruktion der Bristle-Produkte verhindert ein Zusetzen der Bürste und garantiert eine hohe Standzeit bei gleichbleibender Leistung. Durch die Flexibilität der einzelnen Borsten erzielt man ein konstantes Finish auch an profilierten Oberflächen. Anwendung: Zum Reinigen von stark zugesetzten Belägen, Entgraten und Vorbereiten von Oberflächen. Ideal für den Einsatz auf Schleifböcken, Geradeschleifern oder biegsamen Wellen. Lieferung inkl. Adapterstücke für die Reduzierung des Innendurchmessers.

Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M