3M

3M PVC-Klebeband 764i schwarz50mmx33m

  • ERIKS:14897378
Image 1
Weich PVC-Klebeband für unkritische Anwendungen wie Markieren, Halten, Bündeln, Verschliessen, Farb- und Sicherheitsmarkierungen.

Produkteigenschaften
• Ideal zum Markieren von Bereichen mit geringer Alltagsbelastung sowie von Wänden und Rohrleitungen
• Bewahrt selbst bei Abrieb und Kontakt mit Lösemitteln seine signalstarke Farbe
• Einfach aufzubringen, das Klebeband dehnt sich um Ecken und sorgt so für einen zuverlässigen Halt
• Schnelle Haftung und hervorragende Haltekraft
• Erhältlich in einer Vielzahl an Farben

Anwendungshinweis
Nur für die Innenanwendung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.70/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 9.40inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
764i
Serie
764i
Breite
51 mm
Länge
33 m
Dicke
0.13 mm
Material
PVC
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Gummi
Temperaturbeständigkeit
von 5 bis 75 °C
Farbe
Schwarz