Eriks
3M

3M PVC-Klebeband 764i gelb 50mmx33m

  • ERIKS:12014899
  • Hersteller:7000062451
Image 1
3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i kann für nicht-kritische Einsatzbereiche verwendet werden, u. a. Farbmarkierungen und Bündelungen. Das korrosionsbeständige, flexible PVC-Klebeband ist ideal dazu geeignet, Teile, Geräte und Produkte vor Abrieb zu schützen.

Es gibt Dutzende von Einsatzmöglichkeiten für das 3M™ Allzweck-PVC-Klebeband 764i. Es ist für alle nicht-kritischen Anwendungen geeignet. Verwenden Sie dieses Klebeband zum Beispiel für einfache Farbmarkierungen, zum Bündeln, zeitweiligen Markieren von Teilen oder Maschinen und für viele andere Zwecke. Sie können damit auch Bauteile, Geräte und Produkte vor Abrieb schützen. Für Verklebungen in allen nicht-kritischen Anwendungen geeignet Es ist korrosionsbeständig, flexibel, abriebbeständig, anschmiegsam, einfach anzubringen, vielseitig und feuchtigkeitsbeständig.
Zur Liste hinzufügen

8,70 €/ Stückexkl. MwSt

9,40 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 23.09.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
764i
Serie
764i
Breite
50 mm
Länge
33 m
Dicke
0.13 mm
Material
PVC-P
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Gummi-Harz
Temperaturbeständigkeit
von 5 bis 75 °C
Farbe
Gelb