3M

3M PU-Leichtschlauch mit Stahlspirale, lang (96,5 cm), BT-20L

  • ERIKS:13827835
  • Hersteller:7000000159
Image 1
3M™ Gebläse- und Druckluftschläuche sind Teil eines CE-geprüften Atemschutzsystems
3M™ Gebläse- und Druckluftschläuche verbinden die Luftquelle mit dem Kopfteil, damit das Kopfteil zuverlässig und uneingeschränkt mit sauberer Luft versorgt wird. 3M™ Gebläse- und Druckluftschläuche sind mit bestimmten 3M™ Kopfteilen und Luftversorgungseinheiten kompatibel.
3M™ Gebläse- und Druckluftschläuche verbinden die Luftquelle mit dem Kopfteil, damit das Kopfteil zuverlässig und uneingeschränkt mit sauberer Luft versorgt wird. 3M™ Gebläse- und Druckluftschläuche sind mit bestimmten 3M™ Kopfteilen und Luftversorgungseinheiten kompatibel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Typ
BT20-L
Art des Zubehörs
Luftschlauch
Geeignet für
3M Jupiter/Versaflo Systeme
Wiederverwendbar
Ja
Verpackung
Stück