CHF 793.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 858.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | PELTOR™ |
Typ | WS™ ProTac XPI MT15H7AWS6 |
SNR | 31 dB |
(Ausführung) | Kopfband |
Kommunikationstyp | Drahtlos |
Zulassungen | EN 352-1, EN352-3, EN352-4, EN 352-6 |
Farbe | Helles Gelb |
Max. Batterielaufzeit | 45 h |
Batterieart | AA |
Gewicht | 375 g |
Grösse | Eine Grösse |