Eriks
3M

3M PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI Bluetooth® Gehörschutz-Headset, gelb, Befestigung am Schutzhelm, FLX2, MT15H7P3EWS6-111

  • ERIKS:14162915
  • Hersteller:7100195961
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bei den 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI Headsets handelt es sich um ein Sortiment schallpegelabhängiger Bluetooth®-Headsets für einen effektiven Gehörschutz ohne Beeinträchtigung der Kommunikation. Diese innovativen Kapselgehörschützer sind mit schallpegelabhängigen Mikrofonen für die Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen und die Kommunikation in lauten Umgebungen ausgestattet. Die Bluetooth-Konnektivität ermöglicht eine nahtlose Verbindung mit kompatiblen Geräten, und die Headsets verfügen über lärmunterdrückende Mikrofone gemäß IP68. Die Headsets sind in gelber Warnfarbe mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich. Außerdem sind sie mit FLX2 Zubehöranschlüssen lieferbar.Mit dem 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI Headset erhalten Sie Gehörschutz mit effektiver drahtloser Kommunikation für laute Umgebungen. Diese Headsets sind mit schallpegelabhängigen Mikrofonen für die Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen und die erleichterte Kommunikation in lauten Umgebungen ausgestatteten, schützen die Anwender aber gleichzeitig gegen vorübergehenden oder kurzfristigen Lärm. Wird die schallpegelabhängige Funktion heruntergeregelt oder sogar abgeschaltet, können Anwender per Knopfdruck die Hörfunktion PTL (Push-to-Listen) einschalten. Damit wird das Hören von Umgebungsgeräuschen (Funktion „Ambient Listening“) aktiviert, wenn besseres Situationsbewusstsein notwendig ist. Ein einfacher Druck auf eine beliebige Taste setzt Ambient Listening auf Ihre bevorzugte Einstellung zurück. Die Headsets verfügen über eine Bluetooth®-Multipoint-Konnektivität, was eine gleichzeitige nahtlose Verbindung zu bis zu zwei externen Bluetooth®-Geräten ermöglicht. Darüber hinaus verfügen diese Headsets über ein für laute Umgebungen optimiertes Mikrofon der Schutzart IP68, das eine klare Kommunikation zwischen Anwendern ermöglicht. Alle Headsets sind in gelber fluoreszierender Warnfarbe erhältlich. Sie benötigen AA-Batterien oder eine wiederaufladbare NiMH-Batterie mit 45 Stunden Batterielaufzeit. Sie sind mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich. Ausgewählte Headsets sind mit dem FLX2-Zubehörsystem für eine zusätzliche, einfache und zuverlässige Kabelverbindung zu einer Reihe der gängigsten Funkgeräte erhältlich. Dies zusätzlich zu einer leicht zu verwendenden, robusten PTT am Headset für unkomplizierte Funkübertragung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'041.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'125.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
PELTOR™
Typ
WS™ ProTac XPI MT15H7P3EWS6-111
SNR
31 dB
(Ausführung)
Helm-Montage
Kommunikationstyp
Drahtlos
Zulassungen
EN 352-1, EN352-3, EN352-4, EN 352-6
Farbe
Helles Gelb
Max. Batterielaufzeit
45 h
Batterieart
AA
Gewicht
400 g
Grösse
Eine Grösse