Das 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset hat ein integriertes, vorprogrammiertes PMR-Funksprechsystem mit Bluetooth® Multipoint-Verbindung, ein lärmunterdrückendes Mikrofon sowie eine schallpegelabhängige Funktion für Ambient Listening. Sie sind mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich.Verwenden Sie für die effektive Kommunikation zwischen Headsets in lauten Umgebungen 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headsets. Diese Headsets tragen zum Schutz vor gesundheitsschädlichen Geräuschpegeln bei. Gleichzeitig ermöglichen sie die Kommunikation in lauten Umgebungen, während das Situationsbewusstsein aufrechterhalten bleibt. Dank der schallpegelabhängigen Funktion und des lärmunterdrückenden Mikrofons können die Nutzer trotz des Gehörschutzes wichtige Umgebungsgeräusche hören und mit Kollegen kommunizieren. Das integrierte Zwei-Wege-Funkgerät sorgt für eine zuverlässige Kommunikation und kann mit ähnlichen PMR-Funksprechsystemen verwendet werden. Die Bluetooth® Multipoint-Funktionalität ermöglicht eine gleichzeitige, nahtlose Verbindung. Die Headsets sind mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich.