3M

3M PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset PMR, 446 MHz, analog, Kopfbügel, MT73H7A4410WS6EU

  • ERIKS:14496829
  • Hersteller:7100204388
Image 1
Das 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset hat ein integriertes, vorprogrammiertes PMR-Funksprechsystem mit Bluetooth® Multipoint-Verbindung, ein lärmunterdrückendes Mikrofon sowie eine schallpegelabhängige Funktion für Ambient Listening. Sie sind mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich.
Verwenden Sie für die effektive Kommunikation zwischen Headsets in lauten Umgebungen 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headsets. Diese Headsets tragen zum Schutz vor gesundheitsschädlichen Geräuschpegeln bei. Gleichzeitig ermöglichen sie die Kommunikation in lauten Umgebungen, während das Situationsbewusstsein aufrechterhalten bleibt. Dank der schallpegelabhängigen Funktion und des lärmunterdrückenden Mikrofons können die Nutzer trotz des Gehörschutzes wichtige Umgebungsgeräusche hören und mit Kollegen kommunizieren. Das integrierte Zwei-Wege-Funkgerät sorgt für eine zuverlässige Kommunikation und kann mit ähnlichen PMR-Funksprechsystemen verwendet werden. Die Bluetooth® Multipoint-Funktionalität ermöglicht eine gleichzeitige, nahtlose Verbindung. Die Headsets sind mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich.
Verwenden Sie für die effektive Kommunikation zwischen Headsets in lauten Umgebungen 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headsets. Diese Headsets tragen zum Schutz vor gesundheitsschädlichen Geräuschpegeln bei. Gleichzeitig ermöglichen sie die Kommunikation in lauten Umgebungen, während das Situationsbewusstsein aufrechterhalten bleibt. Dank der schallpegelabhängigen Funktion und des lärmunterdrückenden Mikrofons können die Nutzer trotz des Gehörschutzes wichtige Umgebungsgeräusche hören und mit Kollegen kommunizieren. Das integrierte Zwei-Wege-Funkgerät sorgt für eine zuverlässige Kommunikation und kann mit ähnlichen PMR-Funksprechsystemen verwendet werden. Die Bluetooth® Multipoint-Funktionalität ermöglicht eine gleichzeitige, nahtlose Verbindung. Die Headsets sind mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'549.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'674.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
PELTOR™
Typ
WS™ LiteCom Plus MT73H7A4410WS6EU
SNR
33 dB
(Ausführung)
Kopfband
Kommunikationstyp
Zwei-Wege
Zulassungen
EN 352-1, EN352-3, EN352-4, EN 352-6, EN 352-8
Farbe
Dunkelblau
Max. Batterielaufzeit
18 h
Batterieart
Lithium-Ionen