

CHF 476.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 515.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | PELTOR™ |
Typ | WS™ ALERT™ MRX21A4WS6 |
SNR | 30 dB |
(Ausführung) | Kopfband |
Kommunikationstyp | Bluetooth® |
Farbe | Gelb |
Max. Batterielaufzeit | 70 h |
Batterieart | AA |