Eriks
3M

3M PELTOR™ WS™ Alert™ X Headset, hellgelbe Schalen, Befestigung am Schutzhelm, kompatibel mit mobiler App, MRX21P3E4WS6

  • ERIKS:14496782
  • Hersteller:7100256658
Image 1
Das 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset ist ein Bluetooth®-Headset mit lärmunterdrückendem Mikrofon, das sich mit Ihrem Mobiltelefon verbindet, damit Sie in lauten Umgebungen telefonieren und streamen können und dabei beide Hände frei haben. Das Headset verfügt über eine schallpegelabhängige Funktion für Ambient Listening und synchronisiert sich mit einer mobilen App, mit der das Headset einfacher eingerichtet und eingestellt werden kann
Gehörschutz und Kommunikation – das 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset. Das Bluetooth®-Headset mit lärmunterdrückendem Mikrofon, das sich mit Ihrem Mobiltelefon verbindet, damit Sie in lauten Umgebungen telefonieren und streamen können und dabei beide Hände frei haben. Dieses Headset trägt zum Schutz vor gesundheitsschädlichen Geräuschpegeln bei. Gleichzeitig bleibt das Situationsbewusstsein mit schallpegelabhängiger Funktion für Ambient Listening aufrechterhalten. Das Headset synchronisiert sich mit einer mobilen App, mit der das Headset einfacher eingerichtet und eingestellt werden kann.
Zur Liste hinzufügen

CHF 476.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 515.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
PELTOR™
Typ
WS™ ALERT™ MRX21P3E4WS6
SNR
30 dB
(Ausführung)
Helm-Montage
Kommunikationstyp
Bluetooth®
Farbe
Gelb
Max. Batterielaufzeit
70 h
Batterieart
AA