Eriks
3M

3M PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM-Radio Headset, 31 dB, Befestigung am Schutzhelm, HRXS220P3E

  • ERIKS:14496780
  • Hersteller:7100088417
Image 1
Mit dem 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM Radio Headset können Sie FM- und AM-Rundfunksender empfangen und bis zu 5 Sender speichern. Unser Headset ist als eigenständiges Headset mit Kopfbügel oder als helmbefestigtes Modell lieferbar, hat einen 3,5 mm Stereo-Audioeingang und eine automatische Abschaltfunktion, um die Batterie zu schonen.
Mit dem 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM Radio Headset können Sie Ihr Gehör schützen und FM- und AM-Rundfunksender empfangen. Mit schneller digitaler Sendersuche und der Möglichkeit, bis zu 5 Sender zu speichern, können Sie Ihre Lieblingsmusik hören und gleichzeitig gesundheitsgefährdende Pegel von Umgebungsgeräuschen abdämmen. Unser Headset ist flexibel und einfach zu bedienen. Die eingebaute Antenne verhindert ein Hängenbleiben an der Ausrüstung, da keine Kabel nötig sind. Ein 3,5 mm Audioeingang ermöglicht den Anschluss an andere Geräte wie Funkgeräte, Telefone oder Tablets. Es enthält eine automatische Ausschaltfunktion. Diese spart Energie ein, wenn das Headset bei Nichtverwendung nach 4 Stunden abgeschaltet wird. Eine Anzeige für niedrigen Batteriestand warnt Sie vorab, wenn ein Auswechseln notwendig ist. Die Elektronik befindet sich im äußeren Teil der Kapsel, um Platz zu schaffen und Korrosion durch Feuchtigkeit zu reduzieren.
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
PELTOR™
Typ
WorkTunes™ Pro HRXS220P3E
SNR
31 dB
(Ausführung)
Helm-Montage
Farbe
Schwarz
Max. Batterielaufzeit
40 h
Batterieart
AA