3M

3M PELTOR™ ProTac™ III Headset, 31 dB, schwarz, Befestigung am Schutzhelm, MT13H221P3E

  • ERIKS:14424232
  • Hersteller:7100088423
Image 1
3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset mit aktiver, schallpegelabhängige Funktion für Ambient Listening macht es Ihnen möglich, sich in lauten Umgebungen auf die Arbeit zu konzentrieren und mit Ihren Kollegen zu kommunizieren – alles, ohne den Gehörschutz absetzen zu müssen. Dank Stereofunktion können Sie Alarmsignale, Warnrufe, zurückstoßende Fahrzeuge und anderes besser wahrnehmen und orten. Robustes Headset mit Doppelschalen. Die Elektronik ist von außen und von innen vor Feuchtigkeit und Schweiß geschützt. Intelligente Technologie, praktisches Design und benutzerfreundliche Funktionen helfen Ihnen, schwierige Zeiten im Außenbereich zu bewältigen.
Schützen Sie Ihr Gehör mit den 3M™ PELTOR™ ProTac™ Headsets und nehmen Sie dabei Umgebungsgeräusche wahr. Das Headset trägt zum Schutz vor schädlichem Lärm bei und ermöglicht, Umgebungsgeräusche bis 82 dB zu hören. Sie können sich sowohl besser mit Kollegen in Ihrer Nähe verständigen als auch Warnsignale, sich nähernde Fahrzeuge oder Maschinengeräusche und Verfahrensabläufe wahrnehmen. Das Headset kann in industriellen Branchen, Baustellen, Gleisarbeiten und anderen Bereichen, in denen Sie Umgebungsgeräusche wahrnehmen müssen, verwendet werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
PELTOR™
Typ
ProTac™ III MT13H221P3E
SNR
31 dB
(Ausführung)
Helm-Montage
Kommunikationstyp
Nur hören
Zulassungen
EN 352-1, EN352-3, EN352-4, EN 352-6
Farbe
Schwarz
Max. Batterielaufzeit
100 h
Batterieart
AA
Gewicht
374 g
Grösse
Eine Grösse