Eriks
3M

3M PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer, 26 dB, gelb, Helmbefestigung H510P3E-405-GU

  • ERIKS:13863942
  • Hersteller:7000039617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die 3M™ PELTOR™ Optime™ I Kapselgehörschützer sind ein leichter Gehörschutz, der sich hervorragend mit anderer Schutzausrüstung kombinieren lässt. Sie eignen sich ideal für industriellen Lärm mittlerer Stärke, wie er in Werkstätten, metallverarbeitenden Betrieben oder Druckereien auftritt, wie auch für Aktivitäten im Freien wie Rasenmähen oder Heckenschneiden. Die Kapselgehörschützer dämmen Geräuschpegel um bis zu 28 dB ab. Sie verfügen über Dichtringe, die mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt sind. Der großzügige Platz im Inneren der Kapseln trägt dazu bei, einem Hitze- und Feuchtigkeitsstau entgegenzuwirken. Die breiten weichen Polster vermindern den Druck um die Ohren herum, sodass ein bequemes Tragen auch über lange Zeiträume möglich ist. Die Polster und Schaumstoff-Einlagen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich. Die Kapselgehörschützer sind als Ausführungen mit klappbarem Kopfbügel, mit Nackenbügel und mit Helmbefestigung sowie als Modelle in grüner Warnfarbe erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
Peltor™ Optime™ I
Typ
H510P3E-405-GU-0
Ausführung
mit Helmbefestigung
SNR
26 dB
EN-Norm
EN 352-1