3M

3M PELTOR™ LiteCom Plus Headset, 32 dB, PMR446 MHz, Befestigung am Schutzhelm, MT73H7P3E4410EU

  • ERIKS:14496825
  • Hersteller:7100229277
Image 1
3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Headsets sind unsere robusten Gehörschützer mit einem vorprogrammierten, integrierten Analog-Funkgerät, lärmunterdrückenden dynamischen Mikrofon, Lithium-Ionen-Batterie und einer schallpegelabhängigen Funktion für Ambient Listening. Als Ausführungen mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich.
Die 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Headsets verfügen über ein integriertes Analog-Funksprechsystem mit 8 Kanälen im PMR oder 69 Kanälen im PMR, beide mit 121 Sub-Kanälen, für effiziente Kommunikation in lauten Umgebungen. Das lärmunterdrückende, dynamische Mikrofon bietet sprachgesteuerte Übertragung (VOX) für Freisprechbetrieb. Die externe Anschlussbuchse ermöglicht die Verbindung mit Mobiltelefonen oder Funkgeräten. In Umgebungen mit hoher Lärmbelastung kann sich der Geräuschpegel ständig ändern. Wenn der Lärm nachlässt, können Sie die Funktion zum Hören von Umgebungsgeräuschen einschalten, um Ihr Situationsbewusstsein zu verbessern oder mit Kollegen zu sprechen, die sich in Ihrer Nähe befinden. Sobald die gefährliche Lärmbelastung wieder zunimmt, kommt die schallpegelabhängige Technologie zum Einsatz und schützt Ihr Gehör. Litecom Plus Headsets haben eine deutliche Batteriestandanzeige und eine automatische Abschaltfunktion, um Energie zu sparen.
Die 3M™ PELTOR™ LiteCom Plus Headsets verfügen über ein integriertes Analog-Funksprechsystem mit 8 Kanälen im PMR oder 69 Kanälen im PMR, beide mit 121 Sub-Kanälen, für effiziente Kommunikation in lauten Umgebungen. Das lärmunterdrückende, dynamische Mikrofon bietet sprachgesteuerte Übertragung (VOX) für Freisprechbetrieb. Die externe Anschlussbuchse ermöglicht die Verbindung mit Mobiltelefonen oder Funkgeräten. In Umgebungen mit hoher Lärmbelastung kann sich der Geräuschpegel ständig ändern. Wenn der Lärm nachlässt, können Sie die Funktion zum Hören von Umgebungsgeräuschen einschalten, um Ihr Situationsbewusstsein zu verbessern oder mit Kollegen zu sprechen, die sich in Ihrer Nähe befinden. Sobald die gefährliche Lärmbelastung wieder zunimmt, kommt die schallpegelabhängige Technologie zum Einsatz und schützt Ihr Gehör. Litecom Plus Headsets haben eine deutliche Batteriestandanzeige und eine automatische Abschaltfunktion, um Energie zu sparen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'332.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'440.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
PELTOR™
Typ
LiteCom MT73H7P3E4410EU
SNR
31 dB
(Ausführung)
Helm-Montage
Kommunikationstyp
Zwei-Wege
Zulassungen
EN 352-1, EN352-3, EN352-4, EN 352-6, EN 352-8
Farbe
Gelb
Max. Batterielaufzeit
20 h
Batterieart
Lithium-Ionen