3M

3M PELTOR™ LiteCom Headset, 33 dB, PMR 446 MHz, Befestigung am Schutzhelm, MT53H7P3E4400-EU

  • ERIKS:12659042
  • Hersteller:7000108541
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ PELTOR™ LiteCom Headsets sind unser robuster Gehörschutz mit einem integrierten, analogen Funkgerät und einem lärmunterdrückenden, dynamischen Mikrofon. Als Ausführungen mit Kopfbügel, Nackenbügel oder Helmbefestigung erhältlich.
3M™ PELTOR™ LiteCom Headsets verfügen über ein integriertes Analog-Funksprechsystem mit 38 Sub-Kanälen, die individuelle Kommunikation zwischen mehreren Benutzern über denselben Kanal ermöglichen. Das lärmunterdrückende, dynamische Mikrofon bietet sprachgesteuerte Übertragung (VOX) für Freisprechbetrieb. Die externe Anschlussbuchse ermöglicht die Verbindung mit Mobiltelefonen oder Funkgeräten.
3M™ PELTOR™ LiteCom Headsets verfügen über ein integriertes Analog-Funksprechsystem mit 38 Sub-Kanälen, die individuelle Kommunikation zwischen mehreren Benutzern über denselben Kanal ermöglichen. Das lärmunterdrückende, dynamische Mikrofon bietet sprachgesteuerte Übertragung (VOX) für Freisprechbetrieb. Die externe Anschlussbuchse ermöglicht die Verbindung mit Mobiltelefonen oder Funkgeräten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 852.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 921.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
PELTOR™
Typ
LiteCom MT53H7P3E4400-EU
SNR
32 dB
(Ausführung)
Helm-Montage
Kommunikationstyp
Zwei-Wege
Zulassungen
EN 352-1, EN352-3, EN 352-6
Farbe
Dunkelblau
Max. Batterielaufzeit
20 h
Batterieart
AA
Gewicht
418 g