3M

3M PELTOR™ Kapselgehörschützer, schwarz, Helmbefestigung, X5P3

  • ERIKS:12468232
  • Hersteller:7000103996
Image 1
3M™ PELTOR™ X5 Kapselgehörschützer sind unser innovativer Gehörschutz mit außergewöhnlicher Leistung – doppelter Schutz ist damit nicht mehr erforderlich. Sie bieten die gleichen Premium-Funktionen, die Sie von der 3M Peltor X Serie erwarten, und dämmen den Geräuschpegel um bis zu 37 dB.
Verwenden Sie für einen leistungsstarken Gehörschutz gegen mäßige bis hohe Geräuschpegel den 3M™ PELTOR™ X5 Kapselgehörschützer. Der 3M PELTOR Kapselgehörschützer X5 ist schwarz farbcodiert, sodass die Auswahl der richtigen Schutzstufen aus der X-Serie ganz einfach wird. Unser Kapselgehörschutz kombiniert die weithin bekannte Erfahrung von 3M bei Gehörschutzprodukten mit fortschrittlicher Technologie Er verfügt über einen speziell entwickelten Schaumstoff in den Gehörschutzstöpseln und Ohrpolstern und ein innovatives Design der Abstandhalter und Kapseln. Der 3M Peltor X Series X5 Kapselgehörschützer bietet den Gehörschutz mit der höchsten Dämmung im PELTOR Sortiment und reduziert Lärm um bis zu 37 dB. Dank der bei dem Design verwendeten Technologie ist der Gehörschutz trotz seiner größeren Kapseln dennoch sehr leicht und bietet eine hervorragende Ausgewogenheit und Tragekomfort. Die Ausführung mit Kopfbügel weist ein elektrisch isoliertes Design mit Doppelkopfbügeln auf, das den Wärmestau auf dem Kopf reduziert. Der mit Kunststoff beschichtete Edelstahldraht macht den Kopfbügel zum robustesten, den 3M zu bieten hat. Er ist sowohl stark als auch bequem, da der flache, breite Kopfbügel eine weiche Kunststoffbeschichtung hat, die einen stabilen Druck auf den Kopf ausübt. Kein freiliegendes Metall bedeutet, dass das Produkt „dielektrisch“ ist und einen elektrischen Widerstand für Anwendungen mit Funken- oder Ladungsgefahr bietet. Sorgfältig geformte Schieber sorgen dafür, dass sich der Kapselgehörschutz am Kopf leicht einstellen lässt. Breite, weiche Schaumstoff-Dämmkissen sorgen dafür, dass sich die Mitarbeiter wohl fühlen, während die schmalen Kapseln eine verbesserte Kompatibilität mit anderen Sicherheitsausrüstungen bieten. Die Ausführung mit Helmbefestigung stellt ein Produkt dar, das die Anforderungen und Präferenzen jedes individuellen Anwenders erfüllt. Sie ist als P5 mit der selben dielektrischen Leistung wie das Kopfbügel-Modell verfügbar. Wenn die Anwendung jedoch keine elektrische Isolierung erfordern sollte, kann auch die Ausführung P3 mit Helmbefestigung und Nackenbügel als Alternative dienen. Die Polster und Schaumstoff-Einlagen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich.
Verwenden Sie für einen leistungsstarken Gehörschutz gegen mäßige bis hohe Geräuschpegel den 3M™ PELTOR™ X5 Kapselgehörschützer. Der 3M PELTOR Kapselgehörschützer X5 ist schwarz farbcodiert, sodass die Auswahl der richtigen Schutzstufen aus der X-Serie ganz einfach wird. Unser Kapselgehörschutz kombiniert die weithin bekannte Erfahrung von 3M bei Gehörschutzprodukten mit fortschrittlicher Technologie Er verfügt über einen speziell entwickelten Schaumstoff in den Gehörschutzstöpseln und Ohrpolstern und ein innovatives Design der Abstandhalter und Kapseln. Der 3M Peltor X Series X5 Kapselgehörschützer bietet den Gehörschutz mit der höchsten Dämmung im PELTOR Sortiment und reduziert Lärm um bis zu 37 dB. Dank der bei dem Design verwendeten Technologie ist der Gehörschutz trotz seiner größeren Kapseln dennoch sehr leicht und bietet eine hervorragende Ausgewogenheit und Tragekomfort. Die Ausführung mit Kopfbügel weist ein elektrisch isoliertes Design mit Doppelkopfbügeln auf, das den Wärmestau auf dem Kopf reduziert. Der mit Kunststoff beschichtete Edelstahldraht macht den Kopfbügel zum robustesten, den 3M zu bieten hat. Er ist sowohl stark als auch bequem, da der flache, breite Kopfbügel eine weiche Kunststoffbeschichtung hat, die einen stabilen Druck auf den Kopf ausübt. Kein freiliegendes Metall bedeutet, dass das Produkt „dielektrisch“ ist und einen elektrischen Widerstand für Anwendungen mit Funken- oder Ladungsgefahr bietet. Sorgfältig geformte Schieber sorgen dafür, dass sich der Kapselgehörschutz am Kopf leicht einstellen lässt. Breite, weiche Schaumstoff-Dämmkissen sorgen dafür, dass sich die Mitarbeiter wohl fühlen, während die schmalen Kapseln eine verbesserte Kompatibilität mit anderen Sicherheitsausrüstungen bieten. Die Ausführung mit Helmbefestigung stellt ein Produkt dar, das die Anforderungen und Präferenzen jedes individuellen Anwenders erfüllt. Sie ist als P5 mit der selben dielektrischen Leistung wie das Kopfbügel-Modell verfügbar. Wenn die Anwendung jedoch keine elektrische Isolierung erfordern sollte, kann auch die Ausführung P3 mit Helmbefestigung und Nackenbügel als Alternative dienen. Die Polster und Schaumstoff-Einlagen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
Peltor™ X5
Typ
X5P3E
Ausführung
X5P3
SNR
36 dB
(Ausführung)
Helm-Montage
EN-Norm
EN352-3
Farbe
Schwarz
Verstellbar
Ja
Austauschbare Polster
Ja
Ersatzteile & Zubehör

CHF 141.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.69inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 141.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.69inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 141.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 152.69inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 72.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.16inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026