

CHF 41.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.59inkl. MwSt
6 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | Peltor™ X3 |
Typ | X3A |
Ausführung | X3A |
SNR | 33 dB |
(Ausführung) | Kopfband |
EN-Norm | EN352-1 |
Farbe | Rot / Schwarz |
Verstellbar | Ja |
Austauschbare Polster | Ja |