3M

3M PELTOR™ DAB+ & FM Radio Headset, 30 dB, Hard Hat Attached, HRXD7P3E-01

  • ERIKS:14496777
  • Hersteller:7100114034
Image 1
Das 3M™ PELTOR™ DAB+ & FM-Radio Headset mit integriertem DAB+ und FM-Empfänger ist geeignet für Industrie, Fischerei- und Landwirtschaft sowie Landschaftsbau. Dank der klaren Klangwiedergabe der DAB+ Sender, des sprachgesteuerten Menüsystems und der Speicherfunktion für Sender ist er ein flexibler Gehörschutz, der das Arbeiten für Sie angenehmer macht.
Gehör schützen und Radio hören in einem, mit den 3M™ PELTOR™ DAB+ & FM-Radio Headsets. Das Headset schützt Sie vor schädlichem Lärm am Arbeitsplatz und bietet Ihnen gleichzeitig die Möglichkeit, Radio über die integrierte DAB+ (Digital Audio Broadcasting) bzw. FM-Radiofunktion zu hören. Durch die großen Funktionstasten, die auch mit Handschuhen bedient werden können, können Sie schnell Ihre DAB+ und FM-Lieblingssender suchen, auswählen und speichern. Zusätzlich können Sie eingehende Anrufe und Signale von Ihrem verbundenen Mobiltelefon oder Funkgerät hören.
Zur Liste hinzufügen

CHF 247.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 267.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
PELTOR™
Typ
HRXD7P3E-01
SNR
30 dB
(Ausführung)
Helm-Montage
Farbe
Schwarz
Max. Batterielaufzeit
23 h
Batterieart
AA