Eriks
3M

3M Partikelmaske Aura™ FFP3, mit Ventil, Großpackung 9332+

  • ERIKS:13709100
  • Hersteller:9332+BV
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Flach zusammenklappbare P3 Einweg-Atemschutzmaske, die einen zuverlässigen und effektiven Schutz vor einem höheren Aufkommen von Feinstaub, Nebel, Metalldämpfen und Ozon bietet.Filtertechnologie mit geringem Atemwiderstand erleichtert das Atmen bei der ArbeitGeniales 3-teiliges Design lässt mehr Gesichtsbewegungen beim Sprechen zu und ist besonders angenehm zu tragenSiegelpunkte an der Maskenoberseite minimiert Brillenbeschlag
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.51inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

1280 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M