Eriks
3M

3M Partikelfilter, P2 R 06925

  • ERIKS:14111807
  • Hersteller:7100052193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3M™ Bajonett-Partikelvorfilter können an 3M™ Bajonettfiltern für Gase und Dämpfen der Serie 6000 angebracht werden, um bei der Verwendung mit 3M™ Bajonett-Gesichtsmasken Schutz vor bestimmten festen und flüssigen Partikeln zu bieten. Verwenden Sie die 3M™ Filterhalterung 501, um einen Filter an jedem Gas-/Dampffilter zu befestigen.
3M™ Bajonett-Partikelvorfilter werden als zusätzlicher Partikelschutz für 3M™ Bajonettfilter für Gase und Dämpfe verwendet. Austauschbar für Kosteneinsparungen: Diese Partikelfilter sind für einen einfachen Austausch entwickelt worden und stellen eine kostengünstige Lösung dar, ohne dass Sie die Filter austauschen müssen. Verwenden Sie 3M™ Bajonett-Partikelvorfilter mit 3M™ Filter für Gase und Dämpfe und dem 3M™ Filterhalter 501, um bestimmte Partikel wie Staub, Nebel, Fasern und Metalldämpfe sowie eine breite Palette von Gasen und Dämpfen zu filtern. Sie können diese Filter auch mit dem 3M™ Filteradapter 603 und dem 3M™ Filterhalter 501 verwenden, um nur die Partikelexposition zu reduzieren. Diese Filter sind einfach zu befestigen und erfordern nur ein Minimum an Training. 3M™ Partikelvorfilter mit Bajonettverschluss sind mit 3M™ Halbmasken der Serien 6000, 6500QL, 7500 oder Vollmasken der Serie 6000 kompatibel und helfen so, den Bestandsbedarf zu reduzieren. Schützen Sie Ihre Belegschaft: 3M bietet ein kostenloses Online-Tool an, das Sie bei der Auswahl der geeigneten Atemschutzmasken, Filter sowie Filter für Atemwegsgefahren und Schadstoffe am Arbeitsplatz sowie bei der Festlegung der Filterwechselintervalle unterstützt. 3M Select and Service Life Software (www.3M.com/sls) enthält mehr als 700 verschiedene Chemikalien und liefert eine Dokumentation Ihrer Auswahl. Nach der Ermittlung der Schadstoffe und des Expositionsniveaus in der Arbeitsumgebung können Sie die Mitarbeiter mit einer richtig angepassten 3M™ Mehrweg-Atemschutzmaske und dem entsprechenden P2 oder P3 Partikelfilter schützen. 3M™ Bajonett-Partikelvorfilter sind als P2 oder P3 Partikelfilter CE-zugelassen und tragen zum Atemschutz in partikelhaltigen Umgebungen bei, wenn sie mit 3M™ Bajonett-Halb- und Vollmasken und zusätzlichem Zubehör verwendet werden. Diese Filter tragen zum Schutz der Atemwege vor Schadstoffen bei. Nicht geeignet für den Einsatz in Umgebungen, die unmittelbar lebens- oder gesundheitsgefährlich (IDLH) sind oder die Verwendung eines nach P2 oder P3 zugelassenen Filters erfordern. Wechseln Sie den 3M™ Bajonett-Partikelvorfilter aus, wenn er verschmutzt oder beschädigt ist oder das Atmen schwerfällt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.80/ pro Boxexkl. MwSt

CHF 110.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Typ
6925
Typ
6925
Filterart
P2 R
Filterklasse
P2 R
Anschluss
Bajonett