Eriks
3M

3M Ohrenschütze PELTOR WS LiteCom MT73H7P3E4310WS6EU Dunkelblau Helm-Montage 31dB

  • ERIKS:14496828
  • Hersteller:7100204422
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1’549.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1’674.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
PELTOR™
Typ
WS™ LiteCom MT73H7P3E4310WS6EU
SNR
31 dB
(Ausführung)
Helm-Montage
Kommunikationstyp
Zwei-Wege
Zulassungen
EN 352-1, EN352-3, EN352-4, EN 352-6, EN 352-8
Farbe
Dunkelblau
Max. Batterielaufzeit
18 h
Batterieart
Lithium-Ionen