

CHF 148.15/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 160.15inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | VHB™ |
Typ | 5925F |
Typ | 5925F |
Serie | VHB™ |
Breite | 19 mm |
Länge | 33 m |
Dicke | 1.1 mm |
Doppelseitig | Ja |
Klebstoff | Acryl |
Farbe | Schwarz |