

CHF 50.60/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 54.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | 3M |
Serie | VHB™ |
Typ | 5952 |
Typ | 5952 |
Serie | VHB™ |
Breite | 19 mm |
Länge | 11 m |
Dicke | 1.1 mm |
Doppelseitig | Ja |
Klebstoff | Acryl |
Farbe | Schwarz |