Eriks
3M

3M Montageklebeband VHB™ 4905 für transparente Werkstoffe 19mmx33m

  • ERIKS:14912274
Image 1
Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design; Durch die hohe Transparenz bleiben sogar Kanten unbemerkt
1 mm dickes, robustes doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband, transparent, aus Acrylat-Klebstoff für verschiedenste Zwecke, vor allem auf Materialien mit hoher Oberflächenenergie
Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden
Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße
Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw
Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
Durchsichtiges Material ist ideal zum Verbinden von transparenten Materialien
4905 : stärke = 0.5mm
4910 : stärke = 1mm
4915 : stärke = 1.5mm
4918 : stärke = 2.0mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 185.30/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 200.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
3M
Serie
VHB™ 4614
Serie
VHB™ 4614
Breite
19 mm
Länge
66 m
Doppelseitig
Ja
Farbe
Transparent